FESTO MEERVOUDIGE VERDELER QSLV3-G1/2-12 186242

Meervoudige verdeler QSLV3

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:QSLV3-G1/2-12
Rubix:06147528
Fabrikant:186242
EAN:4052568075996
FESTO MEERVOUDIGE VERDELER QSLV3-G1/2-12 186242

Technische samenvatting

Materiaalpbt / pom / nbr / hoog gelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 1g 1/2
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MEERVOUDIGE VERDELER QSLV3-G1/2-12 186242


Meervoudige verdeler QSLV3-G1/2-12 360° oriënteerbaar, 3-voudig. Grootte=Standaard, Nominale diameter=6,5 mm, Soort dichting op de inschroeftap=Dichtingsring, Inbouwpositie=willekeurig, Constructieve opbouw=Duw-trekprincipe (push/pull)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht173,6 g
Materiaalpbt / pom / nbr / hoog gelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 1g 1/2
Profielstandaard
Aansluiting 212
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode74199990
€ 21,95 excl. BTW
/ stuk
€ 26,56 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen