SMC INSTEEKKOPPELING RVS / MESSING KQB2T06-G02

Koppelingen KQB2

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KQB2T06-G02
Rubix:05279872
EAN:3618036033595
SMC INSTEEKKOPPELING RVS / MESSING KQB2T06-G02

Technische samenvatting

Materiaalautokatalytisch vernickelde messing onderdelen (standaard); speciale fkm (fluor gecoate) afdichting; c3604 (autokatalytische nikkelplatering)
Aansluiting 11/4
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING RVS / MESSING KQB2T06-G02


Metalen Insteekkoppeling, Mannelijk T-Stuk
•T-stuk met mannelijke aftakking.
•Compact en lichtgewicht.
•Ontwerpflexibiliteit.
•Vetvrije serie.
•RoHS.

Geschikte buis buitendiameter: 06 (Ø6)
Poortmaat: G02 (1/4)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht21 g
Materiaalautokatalytisch vernickelde messing onderdelen (standaard); speciale fkm (fluor gecoate) afdichting; c3604 (autokatalytische nikkelplatering)
Aansluiting 11/4
Maximumtemperatuur150 °C
Typet-stuk met mannelijke aftakking
Diameter buis6 mm
€ 9,98 excl. BTW
/ stuk
€ 12,08 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen