SMC INSTEEKKOPPELING RVS / MESSING KQB2T08-02S
Koppelingen KQB2
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:KQB2T08-02S
Rubix:05284964
Fabrikant:00766644
EAN:3618036033519

Documenten
Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING RVS / MESSING KQB2T08-02S
Metalen Insteekkoppeling, Mannelijk T-Stuk
•Male Branch Tee.
•Compact and light weight.
•Design flexibility.
•Grease-free series.
•RoHS.
Applicable Tube O.D.: 08 (Ø8)
Port Size: 02 (R1/4)
Sealant: S (Sealant)
•Compact and light weight.
•Design flexibility.
•Grease-free series.
•RoHS.
Applicable Tube O.D.: 08 (Ø8)
Port Size: 02 (R1/4)
Sealant: S (Sealant)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 26 g |
| Materiaal | messing |
| Aansluiting 1 | r 1/4 (außengewinde) |
| Aansluiting 2 | 8 |
| Diameter buis | 8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,52 excl. BTW
/ stuk
€ 17,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen