SMC CLEAN INSTEEK KOPPELING KPGL04-01

KPGH Schone One-touch mannelijke connector

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:KPGL04-01
Rubix:05279469
Fabrikant:KPGL04-01
EAN:3618036072471
SMC CLEAN INSTEEK KOPPELING KPGL04-01
Documenten

Productdetails : SMC CLEAN INSTEEK KOPPELING KPGL04-01


De serie KP zijn fittingen met één druk op de knop voor afblaassystemen in cleanrooms en aandrijfluchtsystemen. De KP-serie is volledig olievrij en de delen die in contact komen met vloeistoffen zijn niet-metaal. De onderdelen worden gereinigd, geassembleerd en dubbel verpakt in een cleanroom. Harsdelen voor de one-touch serie KPQ/KPG (voor luchtleidingen van aandrijfsystemen) zijn van polypropyleen.
KPQL/KPGL, Clean One-touch Fitting - Union Elbow, Male Elbow

Sterke punten

-Clean One-touch-fittingen
Voor luchtleidingen van aandrijfsystemen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht9 g
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
91,80 excl. BTW
/ 10 stuks
111,08 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen