Referenties
SMC:KQG2H04-02S
Rubix:05285164
Fabrikant:KQG2H04-02S
EAN:3618036031447

Documenten
Productdetails : SMC RVS INSTEEKKOPPELING KQG2H04-02S
Insteekkoppeling, RVS 316, Mannelijke Connector
•Male Connector.
•Compact and light weight.
•Design flexibility.
•Grease-free series.
•RoHS.
Applicable Tube O.D.: 04 (Ø4)
Port Size: 02 (R1/4)
Sealant: S (Sealant)
•Compact and light weight.
•Design flexibility.
•Grease-free series.
•RoHS.
Applicable Tube O.D.: 04 (Ø4)
Port Size: 02 (R1/4)
Sealant: S (Sealant)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 16 g |
| Materiaal | rvs |
| Aansluiting 1 | m5 x 0,8 |
| Aansluiting 2 | 4 |
| Diameter buis | 4 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,74 excl. BTW
/ stuk
€ 14,21 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden