Referenties
SMC:KQG2H12-02S
Rubix:05285206
Fabrikant:KQG2H12-02S
EAN:3618036030730

Documenten
Productdetails : SMC RVS INSTEEKKOPPELING KQG2H12-02S
Insteekkoppeling, RVS 316, Mannelijke Connector
•Male Connector.
•Compact and light weight.
•Design flexibility.
•Grease-free series.
•RoHS.
Applicable Tube O.D.: 12 (Ø12)
Port Size: 02 (R1/4)
Sealant: S (Sealant)
•Compact and light weight.
•Design flexibility.
•Grease-free series.
•RoHS.
Applicable Tube O.D.: 12 (Ø12)
Port Size: 02 (R1/4)
Sealant: S (Sealant)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 27 g |
| Materiaal | roestvrij staal |
| Aansluiting 1 | 12 mm |
| Aansluiting 2 | 1/4 in |
| Maximumtemperatuur | 150 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,20 excl. BTW
/ stuk
€ 32,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen