FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING (ROTEREND) QSRL-1/4-8 153414
L-insteekfitting
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:QSRL-1/4-8
Rubix:06143304
Fabrikant:153414
EAN:4052568034504

Technische samenvatting
| Materiaal | pbt (behuizing);pom (vrijgavering);nbr (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (slangborgklauw) |
|---|---|
| Aansluiting 1 | r 1/4 |
Documenten
Productdetails : FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING (ROTEREND) QSRL-1/4-8 153414
L-insteekfitting, draaibare QSRL-1/4-8 360° draaibaar, met kogellager, buitendraad met externe zeskant. Grootte=standaard, Nominale grootte=4,6 mm, Type afdichting op schroefbout=coating, Bevestigingspositie=willekeurig, Containergrootte=1
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 42x40x24 mm |
| Logistiek gewicht | 33,6 g |
| Materiaal | pbt (behuizing);pom (vrijgavering);nbr (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (slangborgklauw) |
| Aansluiting 1 | r 1/4 |
| Profiel | norm |
| Aansluiting 2 | 8 |
| Land van oorsprong | JP |
| Aangepaste tariefcode | 76169990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,73 excl. BTW
/ stuk
€ 23,87 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden