MECALINE SNELH.REGELKOPP. 8X3/8 IN 853015
Snelheidsregelventiel met buitendraad, instroom
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:853015
Rubix:05170174
EAN:3660338092022

Documenten
Productdetails : MECALINE SNELH.REGELKOPP. 8X3/8 IN 853015
Materiaal : H-polymeer
Druk: 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Vacuüm: -100 Kpa
Druk: 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Vacuüm: -100 Kpa
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | behuizing van h-polymeer |
| Aansluiting 1 | g3/8 |
| Profiel | normaal profiel |
| Aansluiting 2 | 8 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,62 excl. BTW
/ stuk
€ 21,32 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden