Referenties
SMC:KXH06-01S
Rubix:05285514
Fabrikant:KXH06-01S
EAN:3618036021905

Documenten
Productdetails : SMC ROTATIE INSTEEK KOPPELING KXH06-01S
Hogesnelheid, Roterende, Insteekkoppeling
Model: H (mannelijke connector)
Geschikt voor buis-Ø: Ø6
Poortmaat: 01 [R(PT)1/8]
Afdichtmiddel: S (afdichtmiddel)
Geschikt voor buis-Ø: Ø6
Poortmaat: 01 [R(PT)1/8]
Afdichtmiddel: S (afdichtmiddel)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 18 g |
| Type bedrading | r |
| Aansluiting 1 | 6 mm |
| Aansluiting 2 | r 1/8 in |
| Materiaal | pbt |
| Diameter aansluiting | r 1/8 '' |
| Buitendiameter buis metrisch | 6 mm |
| Schroefdraad | r 1/8 in |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Minimale temperatuur | -5 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 80,52 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 97,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen