Referenties
SMC:KXH06-M5
Rubix:05285516
Fabrikant:KXH06-M5
EAN:3618036021882

Documenten
Productdetails : SMC ROTATIE INSTEEK KOPPELING KXH06-M5
Hogesnelheid, Roterende, Insteekkoppeling
Model: H (Mannelijke connector)
Geschikte buis-Ø: Ø6
Aansluitmaat: M5 (M5X0.8)
Afdichtmiddel: zonder afdichtmiddel
Geschikte buis-Ø: Ø6
Aansluitmaat: M5 (M5X0.8)
Afdichtmiddel: zonder afdichtmiddel
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 13 g |
| Type bedrading | m |
| Aansluiting 1 | 6 mm |
| Aansluiting 2 | m5x0,8 |
| Materiaal | pbt |
| Buitendiameter buis metrisch | 6 mm |
| Schroefdraad | m5x0,8 |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Minimale temperatuur | -5 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 80,52 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 97,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen