MECALINE INST.KOPP. RECHT CIL.DR 4-1/8 - 840513

Insteek koppeling met buitendraad cilindrisch, recht

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:840513
Rubix:06260114
EAN:3660338059391
MECALINE INST.KOPP. RECHT CIL.DR 4-1/8 - 840513

Technische samenvatting

Type bedradingbspp
Aansluiting 1r1/8
Aansluiting 24
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE INST.KOPP. RECHT CIL.DR 4-1/8 - 840513


Materiaal : messing vernikkeld, rvs klemring
Druk: -0,99 tot 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20°C tot +80°C
Toepassing : perslucht, water (geen drinkwater), inerte vloeistoffen of olie

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Type bedradingbspp
Aansluiting 1r1/8
Aansluiting 24
Materiaalvernikkeld messing
Diameter aansluiting1/8 ''
Buitendiameter buis metrisch4 mm
€ 1,48 excl. BTW
/ stuk
€ 1,79 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden