Referenties
SMC:KXH08-02S
Rubix:05285520
Fabrikant:KXH08-02S
EAN:3618036021851

Documenten
Productdetails : SMC ROTATIE INSTEEK KOPPELING KXH08-02S
Hogesnelheid, Roterende, Insteekkoppeling
Model: H (mannelijke connector)
Geschikte buis-OD: Ø8
Poortmaat: 02 [R(PT) 1/4]
Afdichtmiddel: S (afdichtmiddel)
Geschikte buis-OD: Ø8
Poortmaat: 02 [R(PT) 1/4]
Afdichtmiddel: S (afdichtmiddel)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 34 g |
| Type bedrading | r |
| Aansluiting 1 | 1/4 |
| Aansluiting 2 | 8 |
| Materiaal | pbt |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Minimale temperatuur | -5 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 87,52 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 105,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen