MECALINE PUSH IN KOPPELING 6MM-3/8 883978

Insteekkoppeling met conische buitendraad

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:883978
Rubix:06859781
EAN:3660338373695
MECALINE PUSH IN KOPPELING 6MM-3/8 883978

Technische samenvatting

Type bedradingbspp
Aansluiting 1g3/8
Aansluiting 26
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE PUSH IN KOPPELING 6MM-3/8 883978


Materiaal : messing vernikkeld
Druk: 15bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Type bedradingbspp
Aansluiting 1g3/8
Aansluiting 26
Materiaalvernikkeld messing
Diameter aansluiting3/8 ''
Buitendiameter buis metrisch6,5 mm
Schroefdraadg3/8 (bspp)
Maximumtemperatuur80 °C
Minimale temperatuur-20 °C
€ 141,00 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 170,61 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen