Referenties
SMC:KXH10-02S
Rubix:A0268909
Fabrikant:KXH10-02S
EAN:3618036021837

Documenten
Productdetails : SMC ROTATIE INSTEEK KOPPELING KXH10-02S
Hogesnelheid, Roterende, Insteekkoppeling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 69 g |
| Type bedrading | r |
| Aansluiting 1 | r 1/4 |
| Aansluiting 2 | 10 |
| Materiaal | nylon;urethaan |
| Diameter aansluiting | 1/4 '' |
| Buitendiameter buis metrisch | 10 mm |
| Schroefdraad | r 1/4 |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Minimale temperatuur | -5 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 108,58 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 131,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen