Referenties
SMC:KQ2H03-32N
Rubix:05279527
EAN:3618036065527

Documenten
Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KQ2H03-32N
Insteekkoppeling Witte Kleur - Mannelijke Connector
•Mannelijke connector.
•Toepasselijke buis O.D.: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Toepasselijke poortmaat: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.
Toepasselijke buis O.D.: ø 5/32
Poortmaat: 10-32 UNF
Draadmateriaal /
Oppervlaktebehandeling: N (Messing + chemisch vernikkeld)
Dichtmiddel: Geen (Behalve voor poortmaten
Ontgrendelknop: Rond type
•Toepasselijke buis O.D.: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Toepasselijke poortmaat: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.
Toepasselijke buis O.D.: ø 5/32
Poortmaat: 10-32 UNF
Draadmateriaal /
Oppervlaktebehandeling: N (Messing + chemisch vernikkeld)
Dichtmiddel: Geen (Behalve voor poortmaten
Ontgrendelknop: Rond type
Sterke punten
Snelle montage/demontage.
Toepassingen
Voor vacuüm en perslucht. Ook geschikt voor water.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2 g |
| Type bedrading | unf |
| Aansluiting 1 | 10/32 |
| Aansluiting 2 | 5/32 |
| Materiaal | vernikkeld messing |
| Diameter aansluiting | 5/32 '' |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Minimale temperatuur | -5 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 18,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen