Referenties
SMC:KXL06-01S
Rubix:05285528
Fabrikant:KXL06-01S
EAN:3618036021752

Documenten
Productdetails : SMC ROTATIE INSTEEK KOPPELING KXL06-01S
Hogesnelheid, Roterende, Insteekkoppeling
Model: L (Male Elbow)
Applicable Tube OD: Ø6
Port Size: 01 [R(PT)1/8]
Sealant: S (Sealant)
Applicable Tube OD: Ø6
Port Size: 01 [R(PT)1/8]
Sealant: S (Sealant)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 22 g |
| Type bedrading | r |
| Aansluiting 1 | r 1/8 |
| Aansluiting 2 | 6 |
| Materiaal | pbt |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Minimale temperatuur | -5 °C |
| Aangepaste tariefcode | 73079980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 87,52 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 105,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen