Referenties
SMC:KXL06-02S
Rubix:05283945
Fabrikant:KXL06-02S
EAN:3618036021745

Documenten
Productdetails : SMC ROTATIE INSTEEK KOPPELING KXL06-02S
Hogesnelheid, Roterende, Insteekkoppeling
Model: L (mannelijke bocht)
Toepasselijke buis OD: Ø6
Poortmaat: 02 [R(PT) 1/4]
Afdichting: S (Afdichtmiddel)
Toepasselijke buis OD: Ø6
Poortmaat: 02 [R(PT) 1/4]
Afdichting: S (Afdichtmiddel)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 27 g |
| Type bedrading | r |
| Aansluiting 1 | r 1/4 |
| Aansluiting 2 | 6 |
| Materiaal | pbt-polymeer |
| Diameter aansluiting | 1/4 '' |
| Buitendiameter buis metrisch | 6 mm |
| Schroefdraad | r |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Minimale temperatuur | -5 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 87,52 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 105,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen