SMC MINIATUUR RVS KOPPELING MS-5HLH-4

Koppelingen M/MS

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:MS-5HLH-4
Rubix:05291510
Fabrikant:MS-5HLH-4
EAN:3618036367591
SMC MINIATUUR RVS KOPPELING MS-5HLH-4
Technische samenvatting
Materiaal316 roestvrij staal
Aansluiting 1external thread (m)
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC MINIATUUR RVS KOPPELING MS-5HLH-4


Miniatuur Koppeling, SUS316 - Opsteekkoppeling, Slang Haaks
•Stainless steel material (SUS316)
•Simple connection/disconnection
•Compact size for tight piping areas
•Accepts many styles of plastic tubing

Model: MS-5HLH-4 (Hose Elbow - Tube Size (Ø4XØ2.5))

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistieke afmetingen (D x B x H)7x16x15 mm
Logistiek gewicht4 g
Materiaal316 roestvrij staal
Aansluiting 1external thread (m)
Profielms-5
Aansluiting 26,5
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode39174000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
123,30 excl. BTW
/ 10 stuks
149,19 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen