NORGREN INSTEEKNIPPEL 12 X 1/2 BSP 101151248

Plug connection

Zie technische informatie
Referenties
Norgren:101151248
Rubix:06200122
Fabrikant:101151248
NORGREN INSTEEKNIPPEL 12 X 1/2 BSP 101151248
Technische samenvatting
Materiaalvernikkeld messing
Aansluiting 1tube ø12 mm (push-in fitting)
Zie alle specificaties

Productdetails : NORGREN INSTEEKNIPPEL 12 X 1/2 BSP 101151248


Rechte inschroefplugverbinding 12 - R1/2 Pneufit
Pneufit Straight adaptor Ø12mm x R1/2" 101151248

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Materiaalvernikkeld messing
Aansluiting 1tube ø12 mm (push-in fitting)
Aansluiting 2r1/2' (bspt) male taper
Maximumtemperatuur80 °C
Aangepaste tariefcode73079980
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
77,70 excl. BTW
/ 10 stuks
94,02 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen