TIMKEN QF 175 INSERT KOPPELING

Koppelingen

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Timken:QF175INSERT
Rubix:03320924
EAN:0883450052412
TIMKEN QF 175 INSERT KOPPELING

Technische samenvatting

Documenten

Productdetails : TIMKEN QF 175 INSERT KOPPELING


Om een aandrijfas aan een aangedreven as te koppelen, zijn Timken Quick-Flex elastomeerkoppelingen een slimme oplossing. Door de urethaaninzet is er geen metaal-op-metaalcontact, waardoor smering niet nodig is. Koppelingen worden gebruikt om de motor aan de versnellingsbak te koppelen, de versnellingsbak aan de aangedreven apparatuur en motoren aan pompen.

Sterke punten

De standaard Quick-Flex rode inzetstukken zijn gemaakt van een relatief zachte urethaanverbinding. Deze inzetstukken zijn zeer geschikt voor een breed scala aan toepassingen. Het standaard inzetstuk blinkt uit in trillingsdemping en schokabsorptie en is het meest geschikt voor omkeerbare toepassingen of toepassingen met snel starten en stoppen van belastingen met een hoge traagheid. Dit inzetstuk heeft een bedrijfstemperatuurbereik van -50 °C tot 100 °C (-60 °F tot 212 °F).

Toepassingen

Timken Quick-Flex-koppelingen zijn bestand tegen zware omstandigheden en werken efficiënt in toepassingen zoals: motor naar versnellingsbak (laag koppel/hoge snelheid), versnellingsbak naar aangedreven apparatuur (hoog koppel/lage snelheid), motoren naar pompen en elke aandrijfas naar een aangedreven aandrijfas.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)229x203x102 mm
Logistiek gewicht1130 g
Afmeting verpakking (D x B x H)229x203x102 mm
Gewicht verpakking1130 g
Maat175
Minimale temperatuur-50 °C
Maximumtemperatuur100 °C
Buitendiameter187,2 mm
Hoekoffset1,3 °
166,10 excl. BTW
/ stuk
200,98 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen