TIMKEN QF 50 INSERT KOPPELING

Koppelingen

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Timken:QF50INSERT
Rubix:03329477
EAN:0883450053624
TIMKEN QF 50 INSERT KOPPELING

Technische samenvatting

Maatqf50 (size 50)
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TIMKEN QF 50 INSERT KOPPELING


Om elke aandrijfas met een aangedreven as te verbinden, zijn Timken Quick-Flex elastomere koppelingen een slimme oplossing. Er is geen metaal-op-metaal contact dankzij de urethaaninzet, dus smering is niet nodig. Koppelingen worden gebruikt om motor met versnellingsbak te verbinden, versnellingsbak met aangedreven apparatuur en motoren met pompen.

Sterke punten

•De standaard Quick-Flex rode inzet is gemaakt van een relatief zacht urethaanmengsel
Deze inzet is goed geschikt voor een breed scala aan toepassingen
De standaardinzet blinkt uit in trillingsdemping en het opvangen van schokbelastingen en is het beste voor omkeerbare toepassingen of toepassingen met snel starten en stoppen van belastingen met hoge traagheid
Deze inzet biedt een bedrijfstemperatuurbereik van -50° C tot 100° C (-60° F tot 212° F).

Toepassingen

Timken quick-flex couplings weerstaan zware omgevingen en functioneren efficiënt in toepassingen zoals: motor naar versnellingsbak (laag koppel/hoog toerental), versnellingsbak naar aangedreven apparatuur (hoog koppel/laag toerental), motoren naar pompen en elke aandrijfas naar een aangedreven as.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)142x142x49 mm
Logistiek gewicht2270 g
Afmeting verpakking (D x B x H)142x142x49 mm
Gewicht verpakking2270 g
Maatqf50 (size 50)
Materiaalurethaan
Maximumtemperatuur100 °C
Totale lengte41,7 mm
Buitendiameter128,3 mm
Nominale draaimoment998 N.m
Max. toerental6000 rpm
Hoekoffset2 °
Typekoppelingsinzet
72,12 excl. BTW
/ stuk
87,27 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen