Referenties
Festo:KSV-16-B
Rubix:05103036
Fabrikant:7559
EAN:4052568065218

Documenten
Productdetails : FESTO MEERVOUDIGE STEKKER KSV-16-B 7559
Meervoudige stekker KSV-16-B Nominale diameter=4 mm, Werkdruk=-0,95 - 16 bar, Bedrijfsmedium=Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-], Opmerking over werkings- en stuurmedium=Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking), Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 170 g |
| Materiaal | pom |
| Aansluiting 1 | pk-2 / pk-3 / pk-4 |
| Aansluiting 2 | m60x1.5 |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 76169990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 59,05 excl. BTW
/ stuk
€ 71,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen