SMC FITTING KPGL08-02

KPGH Schone One-touch mannelijke connector

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KPGL08-02
Rubix:05283031
Fabrikant:KPGL08-02
EAN:3618036072365
SMC FITTING KPGL08-02

Technische samenvatting

Materiaalmessing
Aansluiting 1r 1/4
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC FITTING KPGL08-02


De serie KP zijn fittingen met één druk op de knop voor afblaassystemen in cleanrooms en aandrijfluchtsystemen. De KP-serie is volledig olievrij en de delen die in contact komen met vloeistoffen zijn niet-metaal. De onderdelen worden gereinigd, geassembleerd en dubbel verpakt in een cleanroom. Harsdelen voor de one-touch serie KPQ/KPG (voor luchtleidingen van aandrijfsystemen) zijn van polypropyleen.
KPQL/KPGL, Clean One-touch Fitting - Union Elbow, Male Elbow

Sterke punten

-Clean One-touch-fittingen
Voor luchtleidingen van aandrijfsystemen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht21 g
Materiaalmessing
Aansluiting 1r 1/4
Aansluiting 28
Diameter buis8 mm
114,20 excl. BTW
/ 10 stuks
138,18 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen