ELESA+GANTER STELVOET GN 638-25-M8-35-NI

Koppelstukken, kunststof, roestvrij staal

Zie technische informatie

Referenties

Elesa+Ganter:GN 638-25-M8-35-NI
Rubix:A0579150
Fabrikant:GN 638-25-M8-35-NI
EAN:4045525489653
ELESA+GANTER STELVOET GN 638-25-M8-35-NI

Technische samenvatting

Materiaalkunststof/roestvrij staal
Uitvoeringgn 638
Diameter schroefdraad8 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : ELESA+GANTER STELVOET GN 638-25-M8-35-NI


De kogeldiameter van de scharnierstukken GN 638 is kleiner dan de kerndiameter van de schroefdraad, zodat ze ook aan de kogelzijde kunnen worden ingeschroefd. Het kogeluiteinde van de schroefdraadpen kan gemakkelijk in het drukstuk worden gedrukt en weer worden gedemonteerd. De gegevens over de statische belastbaarheid van de kunststof drukstukken zijn richtwaarden die zijn bepaald door middel van een reeks tests. Daarbij werd het drukstuk verticaal belast via de schroefdraadpen. Bij de aangegeven belasting van 3,5 kN werd geen blijvende vervorming van het drukstuk vastgesteld en trad er ook geen breuk op.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht14 g
Materiaalkunststof/roestvrij staal
Uitvoeringgn 638
Diameter schroefdraad8 mm
Diameter25 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84879059
€ 4,26 excl. BTW
/ stuk
€ 5,15 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Diameter schroefdraad

Diameter