SMC ZUIGNAP ZP2-TB06MUS-H5

Kort type met adapter - ZP2-T*MU/EU

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:ZP2-TB06MUS-H5
Rubix:A0727046
Fabrikant:ZP2-TB06MUS-H5
SMC ZUIGNAP ZP2-TB06MUS-H5

Technische samenvatting

Materiaalsiliconenrubber
Diameter6 mm
Vormplat
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC ZUIGNAP ZP2-TB06MUS-H5


Voor de adsorptie van algemene werkstukken

Sterke punten

Padmaten: Ø 2 - Ø 15 mm Vormen: plat type Materialen: NBR, siliconenrubber, urethaanrubber, FKM, geleidend NBR, geleidend siliconenrubber Opties: mannelijke en vrouwelijke schroefdraad Verticale vacuüminlaat Hoge flexibiliteit.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalsiliconenrubber
Diameter6 mm
Vormplat
Typevacuümvoet
6,88 excl. BTW
/ stuk
8,32 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen