SMC ZUIGNAP ZP2-TB25MTN-H5

Kort type pad

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:ZP2-TB25MTN-H5
Rubix:A0728049
Fabrikant:00889126
SMC ZUIGNAP ZP2-TB25MTN-H5

Technische samenvatting

Materiaalnbr
Diameter25 mm
Vormplat
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC ZUIGNAP ZP2-TB25MTN-H5


De vacuümkussens uit de series ZP, ZP2 en ZP3 van SMC bieden een complete reeks kussenopties voor al uw handling- en transportbehoeften. Dankzij een breed scala aan maten, vormen en materialen kunnen ontwerpingenieurs flexibel de juiste kussenconfiguratie kiezen, waardoor de ZP, ZP2 en ZP3 geschikt zijn voor een verscheidenheid aan routinematige en ongebruikelijke hijstoepassingen.

Sterke punten

•Zwaar uitgevoerde vacuümpad
Vervangingsonderdeel
Paddiameters van 40 mm tot 125 mm
Vijf verschillende materialen beschikbaar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalnbr
Diameter25 mm
Vormplat
Typevacuümvoet
9,57 excl. BTW
/ stuk
11,58 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen