Referenties
Pferd Tools:BA 20/520 CO-COOL 80
Rubix:23085544
Fabrikant:45020134
EAN:4007220799819



Productdetails : PFERD SLIJPBAND BA20/520 CO-COOL 80
Slijpmiddel: keramische korrel COCOOL Voor agressief slijpen met zeer hoog verspaningsrendement op harde, slecht warmtegeleidende materialen. Toegevoegde actieve stoffen verbeteren de materiaalafname, voorkomen dichtsmeren en maken warmtevrij schuren mogelijk.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 20 |
|---|---|
| Lengte | 520 mm |
| Breedte | 20 mm |
| Korrel | 80 |
| Aangepaste tariefcode | 68051000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 44,20 excl. BTW
/ 20 stuks
€ 53,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
