Referenties
Pferd Tools:BA 9/305 T A 120
Rubix:23084129
Fabrikant:45002225
EAN:4007220664193

Productdetails : PFERD SLIJPBAND BA 9/305 T A120
Schuurmiddel: korund A Voor grof en fijn schuren op metalen en hout.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Lengte | 305 mm |
| Breedte | 9 mm |
| Korrel | 120 |
| Aangepaste tariefcode | 68051000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 121,00 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 146,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
