Referenties
Norton:63642551549
Rubix:A0175675
EAN:3157621294497

Productdetails : NORTON SCHUURBAND ALOX+SG 100X920 R293 P180
Norton biedt een brede selectie maten en slijpkorrels voor de meeste toepassingen op het gebied van dimensioneren, tussenslijpen en polijsten. Smalle banden zijn ontworpen voor alle metaal-, hout-, glas-, composiet-, ... bewerkingstoepassingen. Afhankelijk van uw toepassing kunnen we banden leveren met een lage warmteontwikkeling, stijf of flexibel, waterdicht of niet, en nog vele andere eigenschappen.
Belt - Norton R293 - 100x920mm Gr180
Toepassingen
Sharpening
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Lengte | 920 mm |
| Breedte | 100 mm |
| Korrel | 80 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 58,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 70,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen