Referenties
Pferd Tools:BA 12/610 J A 60
Rubix:23086736
Fabrikant:45002606
EAN:4007220585337

Productdetails : PFERD SLIJPBAND BA 12/ 610 J A 60
Schuurmiddel: korund A Voor grof en fijn schuren op metalen en hout.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Lengte | 610 mm |
| Breedte | 12 mm |
| Korrel | 60 |
| Aangepaste tariefcode | 68051000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 133,00 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 160,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
