Referenties
Pferd Tools:BA 20/480 T A 240
Rubix:23084159
Fabrikant:45002924
EAN:4007220664551

Productdetails : PFERD SLIJPBAND BA 20/480 T A240
Schuurmiddel: korund A Voor grof en fijn schuren op metalen en hout.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Lengte | 480 mm |
| Breedte | 20 mm |
| Korrel | 240 |
| Aangepaste tariefcode | 68051000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 16,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
