Referenties
Metabo:626320000
Rubix:19091642
EAN:4007430194893

Productdetails : METABO VLIESBANDEN 40 X 760MM MEDIUM 626320000 (PK=3ST)
· Voor schuur-, reinigings- en afwerkwerkzaamheden.
· Voor het verwijderen van krassen, aanloopkleuren en oxidelagen.
· Voor het voorbereiden, opschuren en napolijsten van lasnaden.
· Voor het verwijderen van krassen, aanloopkleuren en oxidelagen.
· Voor het voorbereiden, opschuren en napolijsten van lasnaden.
Voor schuur-, reinigings- en afwerkwerkzaamheden. Voor het verwijderen van krassen, aanloopkleuren en oxidelagen., Voor het voorbereiden, opschuren en napolijsten van lasnaden., Aanbevolen omtreksnelheid: 25-30 m/s voor staal, Aanbevolen omtreksnelheid: 15-25 m/s voor roestvast staal, Aanbevolen omtreksnelheid: 30-40 m/s voor zachte NF-metalen, Aanbevolen omtreksnelheid: 5-15 m/s voor hittebestendige Ni-/ Co-legeringen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 760 mm |
| Breedte | 40 mm |
| Korrel | middel |
| Type schuurmiddel | niet-geweven |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 41,25 excl. BTW
/ pak
€ 49,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen