Referenties
Pferd Tools:BA 100/920 X A 80
Rubix:23086798
Fabrikant:45005868
EAN:4007220620809

Productdetails : PFERD SLIJPBAND BA 100/ 920 X A 80
Schuurmiddel: korund A Voor grof en fijn schuren op metalen en hout.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Lengte | 920 mm |
| Breedte | 100 mm |
| Korrel | 80 |
| Aangepaste tariefcode | 68051000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 51,20 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 61,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
