Referenties
Pferd Tools:BA 50/450 A-COOL 120
Rubix:23086824
Fabrikant:45007212
EAN:4007220586112

Productdetails : PFERD SLIJPBAND BA 50/ 450 X A120 INOX
Schurend: korund ACOOL Geschikt voor het verspanen van speciaal staal (INOX) en vuurvaste materialen. Actieve agenten die zijn toegevoegd aan de coating zorgen voor een duidelijk hogere materiaalverwijdering, voorkomen vervuiling en maken schuren zonder verhitting mogelijk.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 20 |
|---|---|
| Lengte | 450 mm |
| Breedte | 50 mm |
| Korrel | 120 |
| Aangepaste tariefcode | 68051000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 55,80 excl. BTW
/ 20 stuks
€ 67,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
