Referenties
Norton:69957350805
Rubix:A0091701
EAN:3157625765757

Productdetails : NORTON SCHUURBAND SG 100X2000 R929 P60
Voor standaard ontbraamwerkzaamheden van metaal en hout.
Sterke punten
Extremely durable even when used in aggressive applications. Excellent product with low and medium pressure. Low temperature cutting.
Toepassingen
For standard metal and wood deburring operations.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Lengte | 2000 mm |
| Breedte | 100 mm |
| Korrel | 60 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,32 excl. BTW
/ stuk
€ 19,75 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
