Referenties
Atlas Copco:3085 0032 02
Rubix:2599001643
Fabrikant:3085003202
EAN:7322590044886

Productdetails : ATLAS COPCO BREDE BEITEL 4-KT. 13 MM 3085003202
Breedte van de beitel 130 mm / lengte van de beitel 400 mm / ISO, ronde hals / 17,3 mm.
Toepassingen
De Atlas Copco-beitels bieden uitstekende kwaliteit en zijn beschikbaar in verschillende vormen en afmetingen. Alle beitels zijn gehard.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 408 g |
| Lengte | 300 mm |
| Breedte | 35 mm |
| Gewicht | 408 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 58,20 excl. BTW
/ stuk
€ 70,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
