BAHCO KOUDBEITEL PLAT 150MM 3740-150
Koudbeitels met platte ovale schacht en gelakte koperen afwerking
Zie technische informatieReferenties
Bahco:3740-150
Rubix:10082259
EAN:7314151834029

Productdetails : BAHCO KOUDBEITEL PLAT 150MM 3740-150
Uitvoering: koperkleur gelakt, met veilige slagkop. Materiaal Vanadium extra. Plat-ovaal. DIN 6453
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 180 g |
| Lengte | 150 mm |
| Breedte | 18 mm |
| Gewicht | 190 g |
| Aangepaste tariefcode | 82055980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,71 excl. BTW
/ stuk
€ 11,75 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden