TEGERA HANDSCHOEN 882 MT 10

Synthetische handschoen TEGERA 882

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Tegera:882-10
Rubix:A0179559
EAN:7392626040229
TEGERA HANDSCHOEN 882 MT 10

Technische samenvatting

Maat10
Coating van de handschoenennitril
Schuurweerstand4
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TEGERA HANDSCHOEN 882 MT 10


De TEGERA® 882 handschoen biedt betrouwbare bescherming voor werkzaamheden in natte, olieachtige of vettige omgevingen dankzij de coating van nitrilschuim. Deze handschoen is gemakkelijk aan- en uit te trekken dankzij de elastische zoom bij het manchet, is ideaal voor middelzware hantering en is bestand tegen contactwarmte tot 100 °C.

Kenmerken:
TEGERA® 882 is een synthetische werkhandschoen voor middelzwaar hanteringswerk. De constructie van nylon met 15 gauge fijn breiwerk garandeert uitstekende beweeglijkheid en een comfortabele pasvorm. De volledige coating van nitrilschuim stoot water, olie en vet doeltreffend af, terwijl het speciale microschuim grippatroon zorgt voor een goede grip. De handschoen is bestand tegen contacthitte tot 100 °C bij de handpalm, waardoor hij geschikt is voor gebruik in hete omgevingen. Het elastische manchet verhoogt het gebruiksgemak, waardoor deze handschoen ideaal is voor herhaalde werkzaamheden waarbij comfort en snelheid bij het aantrekken essentieel zijn. Dit product is ontworpen om het risico op snijwonden, krassen, vocht of vuil te voorkomen en combineert robuustheid met comfort in veeleisende omgevingen.

Specificaties:
- Voeringsmateriaal: nylon, 15 gauge.
- Dompelmateriaal: nitrilschuim.
- Manchetmateriaal: textiel.
- Gripontwerp: microschuim grippatroon.
- Kleur: zwart.
- Lengte: 230-260 mm.

Normen:
TEGERA® 882 voldoet aan:
- EN 407 (X1XXXX): beschermt tegen contacthitte tot 100 °C bij de handpalm;
- EN 388+A1 (4121A): beoordeelt de weerstand tegen schuren (4/4), snijden (1/4), scheuren (2/4) en perforaties (1/4). Het snijweerstandsniveau is A;
- EN ISO 21420: garandeert dat de handschoen voldoet aan de algemene eisen op het gebied van comfort, vingertopgevoeligheid en veiligheid voor professioneel gebruik.

Merkinformatie:
TEGERA is een merk van het Zweedse bedrijf Ejendals, dat bekendstaat om zijn expertise in de productie van persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals veiligheidshandschoenen en veiligheidsschoenen. Sinds de oprichting in 1949 streeft Ejendals ernaar producten van hoge kwaliteit te leveren die ontworpen zijn om de veiligheid van werknemers te garanderen en om te voldoen aan de vereisten van verschillende industriële omgevingen.
Glove with great resistance against water and grease. Easy donning and doffing.

Sterke punten

- Volledige coating van nitrilschuim voor uitstekende weerstand tegen vloeistoffen en vet;
- Elastisch manchet voor snel aan- en uittrekken en optimale pasvorm;
- Fijne 15-gauge breiconstructie voor hoge vingertopgevoeligheid en draagcomfort;
- Contacthittebestendig tot 100 °C voor werkzaamheden met warme oppervlakken;
- Microschuim grippatroon voor verbeterde grip op gladde oppervlakken;
- Bescherming tegen letsel door schuren, krassen, scheurwonden, aanraking met vuil, aanraking met vocht en aanraking met olie en vet.

Toepassingen

TEGERA® 882 is bijzonder geschikt voor middelzware hantering in natte, olieachtige of sterk vervuilde omgevingen. Hij wordt aanbevolen voor fijne assemblage, assemblage, inspectiewerkzaamheden, bouw en constructie, timmerwerk, installatiewerkzaamheden, tegelzetten, constructie en bodemvoorbereiding. Deze handschoen is ontworpen om topprestaties en comfort te leveren in veeleisende omstandigheden waar grip en bescherming tegen vocht cruciaal zijn.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Maat10
Coating van de handschoenennitril
Schuurweerstand4
Hoofdmateriaalnitril
Land van oorsprongLK
€ 65,88 excl. BTW
/ 12 paar
€ 79,71 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Maat