TEGERA HANDSCHOEN 8834 MT 8

Koude-isolerende handschoenen 8834 TEGERA®

Zie technische informatie

Referenties

Tegera:8834-8
Rubix:A0612561
Fabrikant:8834-8
EAN:7340118420394
TEGERA HANDSCHOEN 8834 MT 8

Technische samenvatting

Maat8
Coating van de handschoenennitril
Schuurweerstand4
Zie alle specificaties

Productdetails : TEGERA HANDSCHOEN 8834 MT 8


Zachte en comfortabele, gevoerde gebreide winterhandschoen geschikt voor veelzijdig werk in halfnatte en licht vette omgevingen. Volledig met nitril gedompeld met een zandachtige finish op de handpalm en met touchscreenfunctie. Weerstaat contactwarmte tot 250°C/482°F. Effectiever energiegebruik in combinatie met gebruik van zonne-energie in de productie heeft de CO2-uitstoot met 60g/2.1 oz per paar verminderd. Een effectiever wasproces heeft het waterverbruik met 70% verminderd (6 liter/1.6 gal per paar).

Sterke punten

Weerstaat contactwarmte tot 250°C, Geschikt voor touchscreens, Water- en olieafstotend, Winddicht

Toepassingen

Landbouwwerk, Bouw en constructie, Constructie, Mijnbouw, Reparatiewerk

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Maat8
Coating van de handschoenennitril
Schuurweerstand4
Hoofdmateriaalpolyester
Gebruiksomgevingvochtig
Kleurzwart
€ 54,48 excl. BTW
/ 6 paar
€ 65,92 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat