GISS HANDSCHOEN G-NIT MAX PLUS DRY/WET MT7 - 855054

Handschoenen G-NIT MAX PLUS

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

GISS:855054
Rubix:22850088
EAN:3660338105579
GISS HANDSCHOEN G-NIT MAX PLUS DRY/WET MT7 - 855054
brand logo

Technische samenvatting

Maat7
Coating van de handschoenennitril
Schuurweerstand4
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : GISS HANDSCHOEN G-NIT MAX PLUS DRY/WET MT7 - 855054


De GISS G-NIT MAX PLUS handschoenen bieden optimale bescherming en uitzonderlijke vingergevoeligheid voor professionals die werken in veeleisende omgevingen. Ze zijn speciaal ontwikkeld voor precisiewerk in olieachtige of licht vochtige omstandigheden en combineren comfort, robuustheid en prestaties om te voldoen aan de behoeften van de industriële sector, de auto-industrie, de bouw en de logistiek.

Kenmerken:
Deze naadloos gebreide handschoenen van 100% polyamide (fijnheid 15) garanderen een uitstekende tastgevoeligheid en een perfecte ergonomie voor langdurig gebruik. De ¾ antislip nitrilschuimcoating, versterkt met nopjes op handpalm en vingertoppen, zorgt voor een superieure grip op droge, vochtige en olieachtige oppervlakken. De elastische, overlock-afgewerkte pols biedt een veilige en comfortabele pasvorm en maakt het aantrekken gemakkelijker. De anatomische vormgeving verhoogt het draagcomfort en vermindert de vermoeidheid bij herhaaldelijke handelingen.

Specificaties:
• Samenstelling: 100% polyamide
• Fijnheid (steken per inch): 15
• Coating: ¾, nitrilschuim met nopjes op handpalm en vingertoppen
• Pols: elastisch en overlock-afgewerkt
• Vingervaardigheid: niveau 5

Normen:
• EN 388 (4,1,3,1,X): slijtvastheid niveau 4, snijweerstand niveau 1, scheurweerstand niveau 3 en perforatieweerstand niveau 1
• EN ISO 21420: algemene eisen voor veiligheidshandschoenen, die een goede pasvorm, de afwezigheid van schadelijke stoffen en duidelijke informatie over het gebruik garanderen
• Voldoet aan Verordening (EU) 2016/425 betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen

Merkinformatie:
GISS is een exclusief merk van de RUBIX groep, Europees marktleider in de distributie van industriële benodigdheden en gespecialiseerd in de levering van hoogwaardige persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Met meer dan 25 jaar ervaring in Frankrijk biedt het merk een uitgebreid assortiment veiligheidsproducten. Het heeft als doel om betrouwbare veiligheidsoplossingen aan te bieden tegen concurrerende prijzen, zonder afbreuk te doen aan de bescherming en het welzijn van werknemers. Het merk onderscheidt zich door zijn toewijding aan innovatie en comfort. Door samen te werken met de beste fabrikanten wereldwijd garandeert GISS een uitzonderlijke toegankelijkheid en beschikbaarheid van zijn producten, waardoor het kan voldoen aan de uiteenlopende behoeften van bedrijven in heel Europa.

Sterke punten

• Uitzonderlijke grip op droge, vochtige en olieachtige oppervlakken
• Uitstekende vingervaardigheid voor precisiewerk
• Optimaal comfort en ergonomie bij langdurig gebruik
• Doeltreffende bescherming tegen mechanische risico’s
• Duurzaam ontwerp, geschikt voor veeleisende industriële omgevingen

Toepassingen

Deze handschoenen zijn ideaal voor het hanteren van kleine mechanische onderdelen, het assembleren van componenten, logistieke activiteiten, magazijnwerk, werkzaamheden in de auto-industrie en interventies in olieachtige of licht vochtige omgevingen.
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Maat7
Coating van de handschoenennitril
Schuurweerstand4
Hoofdmateriaalpolyamide
ESDnee
Gebruiksomgevingvet of vettig
Materiaalpolyamide
€ 4,05 excl. BTW
/ paar
€ 4,90 incl. BTW
staffelprijzen
1 paar
€ 4,05 excl. BTW / paar
50 t/m 99
€ 3,50 excl. BTW / paar
100 of meer
€ 3,28 excl. BTW / paar
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Maat