KARCHER HOGEDRUKREINIGER KOUD WATER HD 6/15 MXA PLUS 230V
Koudwater-hogedrukreinigers Middelbereik HD 6/15 MXA Plus
Zie technische informatieReferenties
Kärcher:1.150-943.0
Rubix:A0091836
Fabrikant:11509430
EAN:4054278613819



Productdetails : KARCHER HOGEDRUKREINIGER KOUD WATER HD 6/15 MXA PLUS 230V
De HD 6/15 MXA+ hogedrukreiniger is compact, mobiel en gemakkelijk te manoeuvreren, met standaard een automatische slanghaspel voor het gemakkelijk hanteren van de hogedrukslang. De robuuste axiale 3-zuigerpomp is uitgerust met een messing cilinderkop voor een lange levensduur. De automatische decompressie van de pomp en accessoires beschermt alle onderdelen van de machine. Hij heeft een groot waterfilter bij de pompinlaat. Er is veel opbergruimte voor accessoires. De EASY!Force hogedrukpistoolhandgreep garandeert een vermoeiingsvrije werking en elimineert de terugslagkracht van de hogedrukstraal. EASY!Lock-fittingen besparen tijd bij het monteren en demonteren van apparatuur en stellen je in staat accessoires 5 keer sneller te verwisselen dan met traditionele schroefdraadfittingen, zonder in te boeten aan robuustheid of levensduur. De hogedrukpomp en elektronische componenten zijn gemakkelijk toegankelijk voor optimaal onderhoudsgemak. Hij kan zowel horizontaal als verticaal worden gebruikt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Debiet | 560 l/h |
| Druk | 225 bar |
| Vermogen | 3100 W |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.551,33 excl. BTW
/ stuk
€ 1.877,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen