Referenties
Freudenberg Sealing Technologies:428832
Rubix:04150066
Fabrikant:428832

Documenten
Productdetails : SIMRIT BALG V6-407
Balgen zijn beschermende elementen die bestaan uit een bewegend deel en twee verbindingsstukken voor bevestiging. Ze beschermen axiaal bewegende stangen en machinedelen tegen vuil, waternevel, stof of weersinvloeden. Afhankelijk van hun ontwerp kunnen ze bewegingen loodrecht op de as of een combinatie van bewegingen opvangen.
Toepassingen
De functionele afdichting van kogelgewrichten, verbinding van twee buisuiteinden, duwstangen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 32 mm |
| Materiaal | metaaloxide |
| Minimumlengte | 40 mm |
| Maximumlengte | 190 mm |
| Aangepaste tariefcode | 40169997 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 63,19 excl. BTW
/ stuk
€ 76,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 37 dagen