Referenties
Freudenberg Sealing Technologies:429647
Rubix:A0889586
Fabrikant:429647

Documenten
Productdetails : SIMRIT VOUWBALG V6-00266
Balgen zijn beschermende elementen die bestaan uit een bewegend deel en twee verbindingsstukken voor bevestiging. Ze beschermen axiaal bewegende stangen en machinedelen tegen vuil, waternevel, stof of weersinvloeden. Afhankelijk van hun ontwerp kunnen ze bewegingen loodrecht op de as of een combinatie van bewegingen opvangen.
Toepassingen
De functionele afdichting van kogelgewrichten, verbinding van twee buisuiteinden, duwstangen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 35 mm |
| Materiaal | metaaloxide |
| Minimumlengte | 45 mm |
| Maximumlengte | 200 mm |
| Aangepaste tariefcode | 40169997 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,14 excl. BTW
/ stuk
€ 43,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 37 dagen