SMC FITTING KPGH04-02

KPGH Schone One-touch mannelijke connector

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KPGH04-02
Rubix:05283024
Fabrikant:KPGH04-02
EAN:3618036072631
SMC FITTING KPGH04-02

Technische samenvatting

Materiaalmessing
Aansluiting 1r-gewinde (jis b0203, konisches rohrgewinde)
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC FITTING KPGH04-02


De serie KP zijn fittingen met één druk op de knop voor afblaassystemen in cleanrooms en aandrijfluchtsystemen. De KP-serie is volledig olievrij en de delen die in contact komen met vloeistoffen zijn niet-metaal. De onderdelen worden gereinigd, geassembleerd en dubbel verpakt in een cleanroom. Harsdelen voor de one-touch serie KPQ/KPG (voor luchtleidingen van aandrijfsystemen) zijn van polypropyleen.

Sterke punten

-Clean One-touch-fittingen
Voor luchtleidingen van aandrijfsystemen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht13 g
Materiaalmessing
Aansluiting 1r-gewinde (jis b0203, konisches rohrgewinde)
Aansluiting 21/4 in
Diameter buis4 mm
€ 129,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 156,57 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 37 dagen