SMC INSTEEKKOPPELING KQ2L06-03AP

Mannelijke elleboog

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KQ2L06-03AP
Rubix:A0728533
Fabrikant:KQ2L06-03AP
SMC INSTEEKKOPPELING KQ2L06-03AP

Technische samenvatting

Materiaala (messing)
Aansluiting 16
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KQ2L06-03AP


Eénknopsfitting, PBT-materiaal voor algemeen gebruik
Toepasbare buizen van Ø 2 tot Ø 16
Schroefdraad, maten: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI van M3 tot 1/2
Werkdrukbereik: -100 kPa tot 1 MPa
Vloeistoftemperatuur: -5 tot 60 °C, water: 0 tot 40 °C
Met afdichtmiddel.

Sterke punten

Geschikt voor nylon- en urethaanbuizen
Toepasbaar voor zowel vacuüm- als overdruktoepassingen
Met de ontgrendelingskraag kan de buis gemakkelijk worden verwijderd zonder de buis te beschadigen
Maximale vacuümdruk van 1,0MPa

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht30 g
Materiaala (messing)
Aansluiting 16
Aansluiting 2r 3/8
Maximumtemperatuur60 °C
Diameter buis6 mm
€ 36,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 44,04 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen