SMC CLEAN INSTEEK KOPPELING KPGR04-06

KPGH Schone One-touch mannelijke connector

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:KPGR04-06
Rubix:05279478
Fabrikant:KPGR04-06
EAN:3618036072297
SMC CLEAN INSTEEK KOPPELING KPGR04-06
Technische samenvatting
Documenten

Productdetails : SMC CLEAN INSTEEK KOPPELING KPGR04-06


De serie KP zijn fittingen met één druk op de knop voor afblaassystemen in cleanrooms en aandrijfluchtsystemen. De KP-serie is volledig olievrij en de delen die in contact komen met vloeistoffen zijn niet-metaal. De onderdelen worden gereinigd, geassembleerd en dubbel verpakt in een cleanroom. Harsdelen voor de one-touch serie KPQ/KPG (voor luchtleidingen van aandrijfsystemen) zijn van polypropyleen.
•Clean One-touch fittings
•For drive system air piping
•M5 size standardized
•Resin parts are polypropylene
•KPQ: Brass (electroless nickel plated)
•KPG: Stainless Steel (SUS304)

Specification: G [Stainless Steel (SUS304)]
Applicable Tubing O.D.: ø4
Applicable Fitting: ø6

Sterke punten

-Clean One-touch-fittingen
Voor luchtleidingen van aandrijfsystemen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht3 g
Aansluiting 16
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
62,60 excl. BTW
/ 10 stuks
75,75 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen