LEGRIS SLANGPILAAR 10MMX8MM 3122 10 08

Legris

Zie technische informatie

Referenties

Parker:3122 10 08
Rubix:A0568036
Fabrikant:3122 10 08
EAN:0820099229492
LEGRIS SLANGPILAAR 10MMX8MM 3122 10 08

Technische samenvatting

Materiaaltechnisch polymeer
Aansluiting 110 mm tube o.d. / 10 mm tube i.d.
Zie alle specificaties

Productdetails : LEGRIS SLANGPILAAR 10MMX8MM 3122 10 08


De LF 3000® push-in fittingenreeks omvat banjo-, oscillerende en modulaire multiportfuncties die meerdere configuraties bieden. Robuuste, lichtgewicht en compacte connectoren stellen u in staat het ontwerp van uw pneumatische apparatuur te optimaliseren.

Kenmerken/Voordelen:
• Betrouwbaarheid
• 100% lekgetest in productie
• Datumcodering om kwaliteit en traceerbaarheid te garanderen

• Bestendigheid
• Voldoet aan ISO 14743
• Bewezen langdurige technologie
• Hoog aantal drukcycli
• Geen pompeffecten

• Flexibiliteit
• Compactheid voor ruimtebesparing
• Meerdere vormen en configuraties voor meer modulariteit

• Duurzaamheid
• RoHS en REACH-conform
• Milieuvriendelijk dankzij volledige doorstroming voor efficiëntie
• Lage CO2-voetafdruk – Made in Europe

Markten:
• Automatisering
• Industrie
• Voedingsmiddelenverwerking

Toepassingen:
• Verpakkingsproductie,
• Robotica,
• In-plant automotive,
• Pneumatiek,
• Solenoïdeventielen,
• Pneumatische cilinders
• Pneumatische machine-uitrusting
• Lage druk persluchttransport
• Vacuümsystemen
• Halfgeleiderapparatuur
• Textielmachines
• Kasten/Panels

Technologieën:
• Push-in fittingen
• Push-to-Connect fittingen
• Pneumatische fittingen
• Instant fittingen
• Quick fittingen
• Connectoren
• Draaibare fittingen
• Oriënteerbare fittingen
• Modulaire fittingen
• Multi-connectoren
• Modulaire plug-in connectoren
• Zelfsluitende fittingen
• Connectoren

Technische kenmerken:
• Vloeistoffen: perslucht, neutrale gassen, andere media: neem contact met ons op
• Materialen: Technisch polymeer, vernikkeld messing, NBR
• Druk: Vacuum tot 20 bar
• Temperatuur: -20°C tot +80°C
• Ø metrisch: 3mm tot 16 mm
• Ø inch: 1/8" tot 1/2"

Regelgeving:
• ISO 14743
• PED
• RoHS
• REACH
Toepassing: Robotica, automobielindustrie, pneumatiek, textiel, verpakking, vacuüm
Materiaal behuizing: Technisch polymeer
Merk: Parker, Legris
Configuratie: Barb naar buissteel
Aansluiting 1 Afmeting: 10 mm Buis O.D.
Aansluiting 1 Afmeting: 10 mm (I.D.)
Aansluiting 1 Type: n.v.t.
Aansluiting 2 Afmeting: 8 mm slang binnendiameter
Aansluiting 2 Afmeting: 8 mm (binnendiameter)
Aansluiting 2 Type: Mannelijk
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Lucht (perslucht), Andere vloeistoffen: Neem contact met ons op
Zeskantmaat: n.v.t.
Zeskanttype: n.v.t.
Industrie: Industriële productieapparatuur, industriële verwerking, chemische verwerking, elektronica, halfgeleiders, energieopwekking, hernieuwbare energie, transport, offroad-machines
Maximale bedrijfstemperatuur: 80
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Productserie: LF 3000®
Productstijl: Plug-in fittingen
Productstijl: Plug-in fitting
Producttype: Pneumatische push-in fittingen - LF 3000®
Aantal per doos: 10
Vorm: Recht
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Vacuümdrukclassificatie: 755
Gewicht: 0,002

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht2 g
Gewicht verpakking30 g
Materiaaltechnisch polymeer
Aansluiting 110 mm tube o.d. / 10 mm tube i.d.
Profielrecht
Aansluiting 28
Maximumtemperatuur80 °C
Typestekverbinding voor ongelijke buizen
Diameter buis10 mm
60 mm
60 mm
Aangepaste tariefcode73079980
€ 38,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 46,46 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen