SMC CLEAN INSTEEK KOPPELING KPGR06-10
KPGH Schone One-touch mannelijke connector
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:KPGR06-10
Rubix:05279480
Fabrikant:KPGR06-10
EAN:3618036072266

Technische samenvatting
| Materiaal | polypropyleenhars; roestvrij staal (sus304); nbr |
|---|---|
| Aansluiting 1 | applicable tubing o.d. ø6 mm |
Documenten
Productdetails : SMC CLEAN INSTEEK KOPPELING KPGR06-10
De serie KP zijn fittingen met één druk op de knop voor afblaassystemen in cleanrooms en aandrijfluchtsystemen. De KP-serie is volledig olievrij en de delen die in contact komen met vloeistoffen zijn niet-metaal. De onderdelen worden gereinigd, geassembleerd en dubbel verpakt in een cleanroom. Harsdelen voor de one-touch serie KPQ/KPG (voor luchtleidingen van aandrijfsystemen) zijn van polypropyleen.
•Schone One-touch-koppelingen
•Voor luchtleiding van het aandrijfsysteem
•M5 maat gestandaardiseerd
•Harsdelen zijn van polypropyleen
•KPQ: Brass (electroless nickel plated)
•KPG: Roestvrij staal (SUS304)
Specification: G [Roestvrij staal (SUS304)]
Applicable Tubing O.D.: ø6
Applicable Fitting: ø10
•Voor luchtleiding van het aandrijfsysteem
•M5 maat gestandaardiseerd
•Harsdelen zijn van polypropyleen
•KPQ: Brass (electroless nickel plated)
•KPG: Roestvrij staal (SUS304)
Specification: G [Roestvrij staal (SUS304)]
Applicable Tubing O.D.: ø6
Applicable Fitting: ø10
Sterke punten
-Clean One-touch-fittingen
Voor luchtleidingen van aandrijfsystemen
Voor luchtleidingen van aandrijfsystemen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4 g |
| Materiaal | polypropyleenhars; roestvrij staal (sus304); nbr |
| Aansluiting 1 | applicable tubing o.d. ø6 mm |
| Profiel | kpg series schone one-touch-koppelingen (luchtleiding van het aandrijfsysteem / cleanroom) |
| Aansluiting 2 | applicable fitting/port size ø10 mm |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Type | insteekreducer |
| Diameter buis | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 65,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 78,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen