SMC CLEAN INSTEEK KOPPELING KPGT08-00

KPGH Schone One-touch mannelijke connector

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KPGT08-00
Rubix:05279482
Fabrikant:KPGT08-00
EAN:3618036072143
SMC CLEAN INSTEEK KOPPELING KPGT08-00

Technische samenvatting

Materiaalpolypropyleenhars
Aansluiting 18 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC CLEAN INSTEEK KOPPELING KPGT08-00


De serie KP zijn fittingen met één druk op de knop voor afblaassystemen in cleanrooms en aandrijfluchtsystemen. De KP-serie is volledig olievrij en de delen die in contact komen met vloeistoffen zijn niet-metaal. De onderdelen worden gereinigd, geassembleerd en dubbel verpakt in een cleanroom. Harsdelen voor de one-touch serie KPQ/KPG (voor luchtleidingen van aandrijfsystemen) zijn van polypropyleen.
-Schone One-touch fittingen
-Voor aandrijfsysteem luchtleidingen
-M5 maat gestandaardiseerd
-Resin onderdelen zijn polypropyleen
-KPQ: Messing (elektrolytisch vernikkeld)
-KPG: Roestvrij staal (SUS304)

Specificatie: G [Roestvrij staal (SUS304)]
Toepasselijke buis O.D.: ø8
Aansluiting: 00 (Buis met dezelfde diameter)

Sterke punten

-Clean One-touch-fittingen
Voor luchtleidingen van aandrijfsystemen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht18 g
Materiaalpolypropyleenhars
Aansluiting 18 mm
Profielkpgt
Aansluiting 28 mm
Maximumtemperatuur60 °C
104,80 excl. BTW
/ 10 stuks
126,81 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen