SMC VLAMBESTENDIGE INSTEEKKOPPELING KRH12-03S

Koppelingen KR

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KRH12-03S
Rubix:05283797
Fabrikant:KRH12-03S
EAN:3618036026740
SMC VLAMBESTENDIGE INSTEEKKOPPELING KRH12-03S

Technische samenvatting

Materiaalmessing (c3604bd) + vlamvertragend pbt (equivalent aan ul-94 v-0)
Aansluiting 1r 3/8
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC VLAMBESTENDIGE INSTEEKKOPPELING KRH12-03S


Insteekkoppeling, Vlambestendig, Mannelijke Connector
•Effectief wanneer leidingen zich in een krappe ruimte bevinden
•De loslaatkraag maakt het mogelijk de buis eenvoudig te verwijderen zonder deze te beschadigen
•Ideaal voor gebieden waar lasspatten ontstaan
•Vlamvertragend materiaal
•Maximale bedrijfsdruk van 1.0MPa

Geschikte buis-OD: Ø12
Poortmaat toepasselijke buis: 03 [R(PT) 3/8]

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht36 g
Materiaalmessing (c3604bd) + vlamvertragend pbt (equivalent aan ul-94 v-0)
Aansluiting 1r 3/8
Profielrechte mannelijke connector (halve union)
Aansluiting 212
Maximumtemperatuur60 °C
€ 23,95 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 28,98 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen